Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70°NIK SP - 85029N70

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85029N70 ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70°NIK SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schutzklasse - III

  • Lichtverteilung - symmetrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806210269

Artikelnummer

ILD85029N70

Herstellernummer

85029N70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

24 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 10 QUADRO 1LED 1W 70 NIK SP, faretto / proiettore di illuminazione