Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044W70 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ. - 85044W70

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044W70 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 23.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806215998

Artikelnummer

ILD85044W70

Herstellernummer

85044W70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

23.5 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ., faretto / proiettore di illuminazione