Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 85046W50

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806216964

Artikelnummer

ILD85046W50

Herstellernummer

85046W50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

40 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione