Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85060N50 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ. - 85060N50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806217800

Artikelnummer

ILD85060N50

Herstellernummer

85060N50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ., faretto / proiettore di illuminazione