LINEA LIGHT (ILED) - ILD85060W30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ. - 85060W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Nickel
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 52.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806217930
Artikelnummer
ILD85060W30
Herstellernummer
85060W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52.5 mm
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.070 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


