LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062N30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Nickel
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Schutzklasse - III
Packung
1 ST
EAN
8020806218777
Artikelnummer
ILD85062N30
Herstellernummer
85062N30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


