LINEA LIGHT (ILED) - ILD85335C30 BIBOK 1 1LED 5MM CROMO - 85335C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806205531
Artikelnummer
ILD85335C30
Herstellernummer
85335C30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
9 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED 5mmled, con una CCT 5000 K ed un CRI 75; il flusso luminoso della sorgente è di 58 lm, conun'efficienza nominale di 116.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanica. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.005 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III edè installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 7 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


