Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85542N70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W GRIGIO - 85542N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 249 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806389828

Artikelnummer

ILD85542N70

Herstellernummer

85542N70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

249 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

65 mm

Apparecchio a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm,con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.