Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85543N70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W BIANCO - 85543N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 249 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806389897

Artikelnummer

ILD85543N70

Herstellernummer

85543N70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

249 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

65 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il gradodi protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.