LINEA LIGHT (ILED) - ILD85543W70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W BIANCO - 85543W70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 233 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806389910
Artikelnummer
ILD85543W70
Herstellernummer
85543W70
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
233 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
630...630 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
65 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado diprotezione è IP65; il peso complessivo è di 0.180 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



