Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85962N70 ASPHO-Q 18 QUADRO 2W 1LED 70°CROMO - 85962N70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 135 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806211105

Artikelnummer

ILD85962N70

Herstellernummer

85962N70

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

135 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 18 QUADRO 1 5W 1LED 70 CR, faretto / proiettore di illuminazione