LINEA LIGHT (ILED) - ILD85976C70 BIBOK 3 TONDO 1LED 1W 70° CROMO - 85976C70
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806211365
Artikelnummer
ILD85976C70
Herstellernummer
85976C70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
13 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


