LINEA LIGHT (ILED) - ILD86096N18 DANS-1 12 1LED 2W S/ALIM. GRIGIO - 86096N18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806421375
Artikelnummer
ILD86096N18
Herstellernummer
86096N18
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
70 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
19 mm
Max. Belastung:
1500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



