Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86104W18 DANS-2 14 1LED 2W S/ALIM. GRIGIO - 86104W18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913253180

Artikelnummer

ILD86104W18

Herstellernummer

86104W18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

70 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Radial, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.25 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.