Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86407W30 PICROL 1 1LED 1W CROMO - 86407W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806212843

Artikelnummer

ILD86407W30

Herstellernummer

86407W30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

27 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 1 1LED 1W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione