Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 2W CROMO - 86408N30

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 2W CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 50 mm

  • Schutzklasse - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806213147

Artikelnummer

ILD86408N30

Herstellernummer

86408N30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

30 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 2 1LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione