LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408W30 PICROL 2 1LED 2W CROMO - 86408W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Schutzklasse - III
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8020806213260
Artikelnummer
ILD86408W30
Herstellernummer
86408W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


