LINEA LIGHT (ILED) - ILD86460N70 QUARA65-F 18 1LED 1W BIANCO - 86460N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806390107
Artikelnummer
ILD86460N70
Herstellernummer
86460N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
50 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 155 lm, con un'efficienza nominale di 155.0 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.17 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


