LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534Y12 TECH 2 1LED 2W CROMO - 86534Y12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806270492
Artikelnummer
ILD86534Y12
Herstellernummer
86534Y12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
28 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


