Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534Y50 TECH 2 1LED 2W CROMO - 86534Y50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806270508

Artikelnummer

ILD86534Y50

Herstellernummer

86534Y50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

28 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello TECH 2 1LED 2W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione