LINEA LIGHT (ILED) - ILD86562N70 QUARA65-Q 4 QUADRO 1LED 2W GRIGIO - 86562N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8020806390381
Artikelnummer
ILD86562N70
Herstellernummer
86562N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
52 mm


