Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86564W70 QUARA-Q 16 QUADRO 1LED 2W NIKEL SPA - 86564W70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 233 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806390541

Artikelnummer

ILD86564W70

Herstellernummer

86564W70

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

233 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Nickel

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

630...630 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

70 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 179 lm, con un'efficienza nominale di 89.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.190 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.