Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86615Z00 NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NS - 86615Z00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806219101

Artikelnummer

ILD86615Z00

Herstellernummer

86615Z00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

24.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.9...1.9 W

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

40 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

40 mm

Nennstrom:

220...220 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Downlights | 3 x powerLED 1,9 W 220 mA + 3 x powerLED W 220 mA | RGB 86615Z00. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 3 LED powerled. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.079 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,9 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classedi isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.