LINEA LIGHT (ILED) - ILD86707Z30 ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB CROMO - 86707Z30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 24 mm
Schutzklasse - III
Packung
1 ST
EAN
8020806211495
Artikelnummer
ILD86707Z30
Herstellernummer
86707Z30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
24 mm
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


