LINEA LIGHT (ILED) - ILD86717W00 VISSA 1 TONDO 1LED 1W CROMO - 86717W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8020806145080
Artikelnummer
ILD86717W00
Herstellernummer
86717W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Chrom
Einbauhöhe/-tiefe:
7.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Uplights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 66 lm, con un'efficienza nominale di 94.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite cromatura galvanica; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.030 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento, con foro tondo di diametro 30 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


