Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86720W00 VISSA 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ. - 86720W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Nickel

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806145264

Artikelnummer

ILD86720W00

Herstellernummer

86720W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Nickel

Einbauhöhe/-tiefe:

7.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

III

Länge:

35 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Uplights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 66 lm, con un'efficienza nominale di 94.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.030 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0.7 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento, con foro tondo di diametro 30 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.