Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86881W50 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX - 86881W50

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86881W50 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 24 mm

  • Schutzklasse - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806219606

Artikelnummer

ILD86881W50

Herstellernummer

86881W50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

26 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Breite:

40 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

40 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX, faretto / proiettore di illuminazione