LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883C12 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883C12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8020806220299
Artikelnummer
ILD86883C12
Herstellernummer
86883C12
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
40 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


