LINEA LIGHT (ILED) - ILD86884W50 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W INOX - 86884W50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8020806221104
Artikelnummer
ILD86884W50
Herstellernummer
86884W50
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


