Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87323W00 ELIN 1 TONDO 1 LED 2W CROMO - 87323W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806213413

Artikelnummer

ILD87323W00

Herstellernummer

87323W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ELIN 1 TONDO 1 LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione