Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87324C00 BERIEL 1 TONDO 1LED 2W CROMO - 87324C00

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD87324C00 BERIEL 1 TONDO 1LED 2W CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm

  • Schutzklasse - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806213710

Artikelnummer

ILD87324C00

Herstellernummer

87324C00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

73 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

100 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello BERIEL 1 TONDO 1LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione