LINEA LIGHT (ILED) - ILD87325Z00 BERIEL 3 TONDO 1LED 2W RGB CROMO - 87325Z00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Mit Leuchtmittel - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm
Schutzklasse - III
Packung
1 ST
EAN
8020806213789
Artikelnummer
ILD87325Z00
Herstellernummer
87325Z00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Mit Leuchtmittel:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
73 mm
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
100 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


