LINEA LIGHT (ILED) - ILD87350N00 TURE 1 PICCOLO 1LED 2W T.CROMO - 87350N00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP52
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8020806214519
Artikelnummer
ILD87350N00
Herstellernummer
87350N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP52
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
68 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
21 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


