Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87353N00 TURE 3 MEDIO 1LED 2W T.CROMO - 87353N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP52

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8020806214618

Artikelnummer

ILD87353N00

Herstellernummer

87353N00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP52

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

62 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello TURE 3 MEDIO 1LED 1 5W T.CROMO, faretto / proiettore di illuminazione