Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87604W18 ALCOR-2 11 1LED 6W S/ALIM.INOX - 87604W18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913262946

Artikelnummer

ILD87604W18

Herstellernummer

87604W18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

120 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

2500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ALCOR-2 11 1LED 6W S ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione