LINEA LIGHT (ILED) - ILD87810N50 GEM 2 QUADRO 3LED 1W C/ALIM.INOX - 87810N50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8020806889380
Artikelnummer
ILD87810N50
Herstellernummer
87810N50
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Breite:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
120 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


