Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88421M50 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO - 88421M50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534781894

Artikelnummer

ILD88421M50

Herstellernummer

88421M50

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

136 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights | 1 x powerLED 1,0 W 350 mA | CRI 80 88421M50. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgenteluminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 136 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44;il peso complessivo è di 0.058 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.