LINEA LIGHT (ILED) - ILD88424N70 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC - 88424N70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 174 lm
Packung
1 ST
EAN
8020806998969
Artikelnummer
ILD88424N70
Herstellernummer
88424N70
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
174 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
40 mm
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



