LINEA LIGHT (ILED) - ILD89145 ALIM FINITO 3/6 LED 350MA 4W LUNGO - 89145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 21...21 V
Ausgangsleistung - 1...1 W
Höhe - 20 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913999941
Artikelnummer
ILD89145
Herstellernummer
89145
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
21...21 V
Ausgangsleistung:
1...1 W
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
138 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 3 6 LED 350MA 4W LUNGO, alimentatore o driver LED per illuminazione


