LINEA LIGHT (ILED) - ILD89147 ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W LUNGO - 89147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 21...21 V
Ausgangsleistung - 0...4 W
Höhe - 20 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913999965
Artikelnummer
ILD89147
Herstellernummer
89147
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
21...21 V
Ausgangsleistung:
0...4 W
Höhe:
20 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Länge:
138 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 1 2 LED 600MA 4W LUNGO, alimentatore o driver LED per illuminazione


