Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89148 ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W TONDO - 89148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 21...21 V

  • Ausgangsleistung - 1...1 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 23.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913999972

Artikelnummer

ILD89148

Herstellernummer

89148

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

21...21 V

Ausgangsleistung:

1...1 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

23.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 1 2 LED 350MA 4W TONDO, alimentatore o driver LED per illuminazione