Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89175 CONV ROTONDO FINITO 350MA RES.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Höhe - 10 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913537006

Artikelnummer

ILD89175

Herstellernummer

89175

Hersteller

LIA

Ausgangsleistung:

12...12 W

Höhe:

10 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Round |On/Off Converter 100 | 12V 630mA 24V | 630mA