Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89177 CONV ROTONDO FINITO 600MA RES. - 89177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Ausgangsstrom - 530...530 mA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 23 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913537020

Artikelnummer

ILD89177

Herstellernummer

89177

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Ausgangsstrom:

530...530 mA

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Durchmesser:

28 mm

ROUND 12W 24V DC/12V DC Converter (1-6 LEDs 24V DC/ 1-2 LEDs 12V DC) 630mA. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.