LINEA LIGHT (ILED) - ILD89359 ALIM FINITO 48W 24VDC 2A RES. - 89359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...48 W
Packung
1 ST
EAN
8033913589685
Artikelnummer
ILD89359
Herstellernummer
89359
Hersteller
LIA
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...48 W
Länge:
140 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
50 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 48W 24VDC 2A RES., alimentatore o driver LED per illuminazione


