LINEA LIGHT (ILED) - ILD89408 ALIM FINITO 24V 1M STRIP 4W LUNGO - 89408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...5 W
Höhe - 20 mm
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8033913159796
Artikelnummer
ILD89408
Herstellernummer
89408
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...5 W
Höhe:
20 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Länge:
138 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 24V 1M STRIP 4W LUNGO, alimentatore o driver LED per illuminazione


