Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89420 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 630MA IP67 - 89420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 8...8 V

  • Ausgangsleistung - 6...6 W

  • Höhe - 65 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913594252

Artikelnummer

ILD89420

Herstellernummer

89420

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

8...8 V

Ausgangsleistung:

6...6 W

Höhe:

65 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

27 mm

Länge:

66 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 630MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione