LINEA LIGHT (ILED) - ILD89422 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 500MA IP67 - 89422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 14...14 V
Ausgangsleistung - 2...2 W
Höhe - 65 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913594276
Artikelnummer
ILD89422
Herstellernummer
89422
Hersteller
LIA
Ausgangsspannung:
14...14 V
Ausgangsleistung:
2...2 W
Höhe:
65 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
27 mm
Länge:
74 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 500MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione


