Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89488 ALIM FINITO 12W/24V 3M STRIP IP67 - 89488

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 12...12 W

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913159864

Artikelnummer

ILD89488

Herstellernummer

89488

Hersteller

LIA

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

12...12 W

Höhe:

80 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

31 mm

Länge:

100 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 12W 24V 3M STRIP IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione