Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90907 TRAIL2 CHASSIS B.CO 3P 2270 - 90907

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

  • Breite - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534975927

Artikelnummer

ILD90907

Herstellernummer

90907

Hersteller

LIA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Breite:

74 mm

Durchmesser:

2270 mm

Sistemi 90907. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.