LINEA LIGHT (ILED) - ILD90909 TRAIL2 CHASSIS B.CO 7P 2270 - 90909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 64 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534975941
Artikelnummer
ILD90909
Herstellernummer
90909
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
64 mm
Breite:
74 mm
Durchmesser:
2270 mm
Sistemi 90909. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



